曜日別特売
UCL204-10 ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00404887

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00404887品番UCL204-10
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
軸径(Φmm)20基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8許容荷重(kN)1.96種別ストレッチャー形状ストレッチャーユニット軸受呼び番号UC204D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする