高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の デッキブラシ
通水レインボーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水道ホースにつなげて、水を流しながら掃除することができます。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1360
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
PP被膜鋼管
材質(ヘッド)
ポリエチレン
アズワン品番
64-4056-49
TKG品番
9-1371-1201
TKG品番(2017)
6-1229-1201
繰り返し・詰め替え
対応