※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00405447
品番
UCM208-50
参考基準価格(税別)
¥135,620
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
40
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
許容荷重(kN)
5.19
種別
ストレッチャー
形状
ストレッチャーユニット
軸受呼び番号
UC208D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
軽溝形鋼製フレーム
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方