NBR633 ガラスワイパージャンボ アズマ工業 00405554

ガラスワイパージャンボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00405554 品番NBR633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い窓、吹き抜けに適しています。

材質ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ナイロン、スポンジ:ウレタンフォーム、柄:樹脂被覆鋼管 幅(mm)330 全長(mm)970〜1475 質量(g)415 TKG品番(2017)6-1231-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00405685
2022-01-07
用途:
窓の清掃
三扇工業株式会社 様

窓を清掃する部分が交換できるので便利で満足でした。
できれば交換できる部分を、ゴムとウエス個々にできる方がいいと思います。
装着部分を都度使い捨てるのはもったいなくて罪悪感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
00405685
2020-08-16
用途:
外壁掃除、窓掃除
農・林・水産業

軽くて使いやすいです。高いところで使えるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする