UCM212-50 ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCM212-50 ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405684
UCM212-50 ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) 00405684

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00405684品番UCM212-50
参考基準価格(税別)¥182,210販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
軸径(Φmm)60基本静定格荷重(kN)36.0基本動定格荷重(kN)52.5許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー形状ストレッチャーユニット軸受呼び番号UC212D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする