※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00405885
品番
UCM315-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥249,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
75
基本静定格荷重(kN)
77.0
基本動定格荷重(kN)
113
許容荷重(kN)
19.60
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC315D1
取付ボルトの呼び
M18
フレーム
溝形鋼製フレーム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方