ジャパックス
ジャパックスの ゴミ箱
ジャパックスの ダストカート
業務用ダストカート用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406263
品番
DK98
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
たっぷり入る超大型サイズ。ダストカート用としてピッタリ!
容量(L)
150
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
色
透明
サイズ
L
種類
ダストカート用袋
色(袋)
透明
縦(mm)
1200
横(mm)
1300
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
TKG品番
9-1383-0602
TKG品番(2017)
6-1239-0602
商品タイプ
袋のみ