業務用ダストカート用ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 00406272 品番 DK99
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

たっぷり入る超大型サイズ。ダストカート用としてピッタリ!

容量(L)150 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 半透明 サイズL 種類ダストカート用袋 色(袋)半透明 縦(mm)1200 横(mm)1300 寸法(横×縦)(mm)1300×1200 TKG品番9-1383-0603 TKG品番(2017)6-1239-0603 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする