DK91 業務用ダストカート用ポリ袋 ジャパックス 00406288 DK91 業務用ダストカート用ポリ袋 ジャパックス 00406288

業務用ダストカート用ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 00406288 品番 DK91
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

たっぷり入る超大型サイズ。ダストカート用としてピッタリ!

容量(L)120 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 サイズM 種類ダストカート用袋 色(袋) 縦(mm)1200 横(mm)1000 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 TKG品番9-1383-0701 TKG品番(2017)6-1239-0701 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする