TKG
TKGの ゴミ箱
TKGの ペダル式ゴミ箱
SA18-0ペダルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00407295
品番
P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。
容量(L)
12
形状
丸型
色
シルバー
サイズ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×350
TKG品番
9-1420-0302
TKG品番(2017)
6-1272-0102
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ