D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の シャツ・インナー
D.GROW(ディー・グロー)の 長袖 シャツ・インナー
D.GROW(ディー・グロー)の インナーコンプレッション 長袖
アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00407377
品番
DG815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた保温性を発揮する快適機能素材「Octa cpcp(R)」を採用、切替部分にはストレッチ性の高いニット素材を採用し、動きやすさがアップします。
色
カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
ポリエステル100、切替部:ポリエステル90・ポリウレタン10(ベア天竺)
身長(cm)
165〜175