NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
00408204
品番
UCPG216D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥144,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
軸径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
80
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形、止ねじ式
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
88.9
基本静定格荷重(kN)
53.0
基本動定格荷重(kN)
72.5
軸受呼び番号
UC216D1
取付ボルトの呼び
M20
寸法A(mm)
60
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
9.0
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
82.6
寸法N(mm)
24
寸法J(mm)
232
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
175
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方