早川工業
早川工業の ゴミ箱
早川工業の ふた無しゴミ箱
ワルツ ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408458
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-0 ステンレス
形状
丸型
色
シルバー
質量(g)
295
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×170
TKG品番
9-1427-0601
TKG品番(2017)
6-1278-1201
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体