F-RM-UCPR205/LP03 ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ) 00408502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00408502品番F-RM-UCPR205/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,480
軸径(Φmm)25カバーカバー付摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC205D1/LP03取付ボルトの呼びM10ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.3軸受箱の呼び番号PR205D1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする