※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408856
品番
CDQ2B20-20DZ-A73S-X271
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
通し穴用取付ボルト同梱なし
ストローク(mm)
20
形式
空気圧タイプ
クッション
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
許容運動エネルギー(J)
0.055
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
取付支持金具
通し穴(標準)
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様