※代表画像です

DT3000-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD 00408935 DT3000-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD 00408935 DT3000-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD 00408935 DT3000-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD 00408935 DT3000-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD 00408935

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径NPT1/2 材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8 部品番号Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWL 注文コード00408935 品番DT3000-15N-W-M
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,195
販売価格(税別)
9,268
この商品は接続口径・材質・部品番号など34種類から選べます 他の種類を見る

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。

用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 接続口径NPT1/2 質量(g)400 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 部品番号Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWL 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口NPT1/2 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)適合:0.75〜15 アタッチメント添付なし
注意
※使用コンプレッサが0.75kW未満(吐出流量0.09m3/min)の場合はノーマルクローズをご使用ください。
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする