オリエント(OR)
オリエント(OR)の トイレ用品
オリエント(OR)の トイレボール
ガラスボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00409395
品番
1205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
材質
ガラスボール:ガラス
質量(g)
135
直径(mm)
約17
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1285-1601