セーフコール75 (アルコール除菌剤)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(17L) 商品タイプ詰め替え用 注文コード00410506 品番75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。

エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE 区分食品添加物 エタノール濃度(w/w%)67.9 TKG品番9-1443-1303 TKG品番(2017)6-1292-1303 商品タイプ詰め替え用 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00410506 75 72718039 270201 セーフコール75 (アルコール除菌剤) ニイタカ セーフコール75 (アルコール除菌剤) ニイタカ 1個(17L) 8,998 税込9,718 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72718039
2022-02-03
用途:
普段使い

いつも5Lを購入していましたが、使用頻度が高いので
すぐ使いきってしまうため大容量はうれしいです。
しかも安い。
注ぎ口が付いているとなおありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする