※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルマット・レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900 注文コード00410847 品番KMT50755A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

表面の繊維がループ&カット加工で、吸水性、吸塵性に優れ雨水や大小のゴミを確実にキャッチ。
毛だおれもストップし、いつまでも綺麗な毛なみです。
ウラ面は2mmの塩ビ加工で耐久性まちがいなし。

材質表面:ナイロン、裏:塩化ビニール 質量(kg)2.23 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900 TKG品番9-1450-0303 TKG品番(2017)6-1298-0303 パイル長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする