※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルマット・レギュラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00410865 品番 KMT50905A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表面の繊維がループ&カット加工で、吸水性、吸塵性に優れ雨水や大小のゴミを確実にキャッチ。
毛だおれもストップし、いつまでも綺麗な毛なみです。
ウラ面は2mmの塩ビ加工で耐久性まちがいなし。

材質表面:ナイロン、裏:塩化ビニール 質量(kg)3.56 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200 TKG品番9-1450-0305 TKG品番(2017)6-1298-0305 パイル長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする