大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 屋内用マット
マジカルマット・レギュラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00410874
品番
KMT50909D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表面の繊維がループ&カット加工で、吸水性、吸塵性に優れ雨水や大小のゴミを確実にキャッチ。
毛だおれもストップし、いつまでも綺麗な毛なみです。
ウラ面は2mmの塩ビ加工で耐久性まちがいなし。
材質
表面:ナイロン、裏:塩化ビニール
色
グレー
質量(kg)
3.56
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1200
TKG品番
9-1450-0306
TKG品番(2017)
6-1298-0306
パイル長(mm)
6