TKG
TKGの コックシューズ/厨房靴
クッカリースニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411373
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
水・油に強くすべりにくい
軽量で耐久性に優れている
クッション性が良く疲れ軽減
色
白
サイズ(cm)
24
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
290(26cm)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー