- クッカリースニーカー TKG 00411495

クッカリースニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00411495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

水・油に強くすべりにくい
軽量で耐久性に優れている
クッション性が良く疲れ軽減

サイズ(cm)23 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)290(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする