REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュートオフィスパーティション2×2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
00412731
品番
GTEC313
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
小部屋を造って吸音
材質
吸音ボード:PP/タルク/ポリエステル、不織布:PET、金具・ネジ・六角レンチ:スチール
質量(kg)
68.2
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
195.4×195.4×215.8
組立時間
約40-60分
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
188.7×188.7×214.6
注意
※3人以上で組み立ててください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません