電動マットレス シングル 洗えるカバー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00412767 品番EMB-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

リモコン操作で背もたれと脚がリクライニングできる、電動マットレス。2モーターリクライニングで背、脚が別々に可動。
体を面で支える高反発ウレタンフォーム。フローリングや畳の上にそのまま置いて利用可能。
着脱して洗濯機で洗えるカバー付き(要ネット使用、タンブル乾燥禁止)。
リモコンはワイヤレス仕様 (※単4乾電池3本を別途ご用意ください)。
カバー右側面に、リモコン収納ポケット有り。

用途マットレス、ベッドとして。電動ベッド ベッドマットレス リクライニング 2モーター ワイヤレスリモコン 背脚個別リクライニング シングル 一人暮らし 介護 材質本体:スチール/合板、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、マットレスカバー:ポリエステル 質量(kg)38 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)200 コード長さ(m)電源:1.6 連続使用時間(分)モーター:2 保証期間モーター/リモコン:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×196×24
注意
※リモコン用にアルカリ乾電池(単4×3本)をご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする