BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル1.0mブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00412916
品番
BU2ABF10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,110
販売価格(税別)
¥
1,009
バスケットに入れる
ノイズに強いフェライトコア付き
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色
ブラック
質量(g)
62
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド(フェライトコア付き)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
フェライトコア
あり