BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00413239
品番
BU2AMBS20BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色
ブラック
質量(g)
34
長さ(m)
2
端子形状
USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)
最大2.4
最大電流(A)
1.8
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
動作環境
温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
2.8
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません