BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.0mブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00413275
品番
BU2AMNK10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,110
販売価格(税別)
¥
1,009
バスケットに入れる
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
色
ブラック
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス ー USB Mini-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません