サンプル画像
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00413379
品番
R1-NG200-MW
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
水切り付きの角型ガラリです。
ミルキーホワイト色
ビス付きです。
用途
換気用ガラリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
色
ミルキーホワイト
寸法
200x250
奥行(mm)
24
開口寸法(mm)
195×250
外径(mm)
255×302
有効換気面積(cm
2
)
144
ビスピッチ(mm)
224×273
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください