スマートエアポンプ JP03

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00413431 品番302-324
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タイプ名:JP03
充電入力電力: 5V-2A
充電ポート: type-C
充電時間:2〜3時間
バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)
使用温度範囲:-10〜45℃
吐出し空気量: 26〜30L/min
最高圧力:2〜150psi
圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)
ホース長:300mm
本体サイズ:165×70.5×50mm
本体重量:522g
認証モデル名:LP8

仕様充電ポート:type-C 本体寸法(mm)165×70.5×50 本体質量(g)522 充電時間2〜3時間 ホース長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

人に進められて購入しました。
思ったより動作音が大きかったですが、手軽に空気圧確認、充填できて良いと思います。

対象商品:
00413431
2025-02-05
用途:
タイヤの空気入れ

設定した空気圧で、簡単にタイヤの空気圧を入れる事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする