709 抗菌衛生サンダル ソフトモード ニシベケミカル 00415984

抗菌衛生サンダル ソフトモード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00415984 品番709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

抗菌

アイボリー サイズ(cm)約24.5 材質塩化ビニール サイズフリーサイズ 質量(g)360 タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする