抗菌衛生サンダル ソフトモード

抗菌衛生サンダル ソフトモード ニシベケミカル

抗菌

アイボリー サイズ(cm)約24.5 材質塩化ビニール サイズフリーサイズ 質量(g)360 タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00415984 709
1,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする