オープンパイルスリッパ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00416754 品番345700
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズフリー タイプ前あきタイプ 材質(裏)EVA 材質(表)パイル(綿) TKG品番9-1464-1102 TKG品番(2017)6-1312-0502 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00416745
2023-06-24
用途:
家庭での室内履き
製造業

足が小さいため前開きが大きいと履き辛いので長く探していましたが、このスリッパは前開きサイズが横5,5縦2,5程で足先が飛び出ることなく、肌触りも非常に良いです。底面も床が濡れていても少々は大丈夫なので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする