長袖コックコート(FRESHAREA/フレッシュエリアツイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00422844 品番 FH410
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

定番ロングセラーのコックコートシリーズ。丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。
食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。
1回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
いざという時に、鍋つかみとして使える[袖口カフス]は伝統の中で生まれたプロ仕様。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、組紐釦、内ポケット 着丈(cm)76 機能抗菌・制電 生地ツイル TKG品番9-1501-0104 TKG品番(2017)6-1341-0104 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする