サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ワーキングウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オールシーズン トップス
七分袖シャツ(サクラロール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
サイズ
4L
注文コード
00424996
品番
ET1154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
優れた遮熱効果を実現した高機能な七分袖シャツ。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。
色
黒
サイズ
4L
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様
透け防止、制電、UVカット
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
76
生地
サラクール