ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00425766 品番EA5343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヒッコリー柄がおしゃれな、定番のベレー帽です。
レールアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
レッド・ブラック・ベージュの3色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。

レッド サイズF 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター 混率(%)ポリエステル100 機能防脱色 頭囲(cm)57~62 生地ヒッコリー TKG品番9-1510-0902 TKG品番(2017)6-1350-0902 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00425766 EA5343 17268837 AN5103-E6 撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする