JT1166 七分袖シャツ(サクラロール) サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426186

七分袖シャツ(サクラロール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消炭色 サイズS 注文コード00426186 品番JT1166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

優れた遮熱効果を実現した高機能な七分袖シャツ。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。

消炭色 サイズS 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)37 着丈(cm)64 生地ドビースラブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする