サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ワーキングウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オールシーズン トップス
七分袖シャツ(サクラロール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
消炭色
サイズ
4L
注文コード
00426238
品番
JT1166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
色・サイズ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
優れた遮熱効果を実現した高機能な七分袖シャツ。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。
色
消炭色
サイズ
4L
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
生地
ドビースラブ