バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00427552 品番JA5253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和食店や居酒屋などの接客シーンに最適な、和柄デザインのバンダナ帽です。
気分やシーンに合わせて裏表で使い分けできるリバーシブル仕様で、コーディネートの幅が広がります。
和風の素材感と柄が特徴で、店舗の雰囲気に自然に馴染み、統一感のあるスタイルを演出します。

スミクロ サイズF 用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様リバーシブル 混率(%)ポリエステル80・綿20 頭囲(cm)55~63 生地アジアンスラブプリント・ドビースラブ TKG品番9-1513-0401 TKG品番(2017)6-1353-0801 性別男女兼用 中心丈(cm)51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00427552 JA5253 85531689 BC5101-B9 三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする