ET1313 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00430946 ET1313 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00430946

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00430946 品番 ET1313
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

襟先に配色を施したデザインが、さりげないアクセントとなる半袖シャツです。
モノトーンスタイルにモダンな印象をプラスし、洗練された着こなしが可能です。
ホワイト・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

ホワイト サイズS 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)64 生地ブロード TKG品番9-1518-0803 TKG品番(2017)6-1358-0803 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする