サーヴォ(サンペックスイスト)
サーヴォ(サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(サンペックスイスト)の 胸当て
胸当てエプロン(交織ツイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00432206
品番
AN1842
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
色
レッド
サイズ
F
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
共布紐通し式、ポケット仕切りステッチあり
混率(%)
ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能
防脱色
身幅(cm)
65
生地
交織ツイル
ひも長(cm)
123
TKG品番
9-1522-0202
前中心丈(cm)
85
ひも幅(cm)
2.5
TKG品番(2017)
6-1362-0202
性別
男女兼用