サーヴォ(サンペックスイスト)
サーヴォ(サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(サンペックスイスト)の 胸当て
胸当てエプロン(交織ツイル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
00432233
品番
AN1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
色
ブラウン
サイズ
F
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
共布紐通し式、ポケット仕切りステッチあり
混率(%)
ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能
防脱色
身幅(cm)
65
生地
交織ツイル
ひも長(cm)
123
TKG品番
9-1522-0204
前中心丈(cm)
85
ひも幅(cm)
2.5
TKG品番(2017)
6-1362-0205
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00432233
AN1845
17267909
AN3600-C3
[非フッ素]胸当てエプロン
サーヴォ(サンペックスイスト)
1枚
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)