胸当てエプロン(交織ツイル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード00432258 品番AN1847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。

グリーン サイズF 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様共布紐通し式、ポケット仕切りステッチあり 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色 身幅(cm)65 生地交織ツイル ひも長(cm)123 TKG品番9-1522-0206 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 TKG品番(2017)6-1362-0207 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00432258 AN1847 88176934 AN-1847 画像準備中 胸当てエプロン(交織ツイル) サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする