※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
シーブ用SL形円筒ころ軸受
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00436712
品番
SL04-5008LLNR
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅B(mm)
38
幅C(mm)
37
寸法Cf(mm)
28
外径D(Φmm)
68
寸法J(Φmm)
51
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
2
寸法t(mm)
0.8
取付関係寸法Cf1(mm)
28
取付関係寸法E1(Φmm)
82
取付関係寸法da(Φmm)
43.5
面取寸法r(mm)
1
基本動定格荷重Cr(N)
79500
基本静定格荷重Cor(N)
116000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方