シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00436737 品番 SL04-5008NR
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法B(mm)38 幅B(mm)38 幅C(mm)37 寸法Cf(mm)28 外径D(Φmm)68 寸法E(mm)71.8 寸法J(Φmm)51 寸法S(mm)4.5 内径d(Φmm)40 寸法f(mm)2 寸法t(mm)0.8 取付関係寸法Cf1(mm)28 取付関係寸法E1(Φmm)82 取付関係寸法da(Φmm)43.5 面取寸法r(mm)1 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 トラスコ品番819-6444 基本動定格荷重Cr(N)79500 基本静定格荷重Cor(N)116000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする