シーブ用SL形円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00436746 品番 SL04-5009LLNR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
幅B(mm)40 幅C(mm)39 寸法Cf(mm)30 外径D(Φmm)75 寸法J(Φmm)56.6 内径d(Φmm)45 寸法f(mm)2 寸法t(mm)0.8 取付関係寸法Cf1(mm)30 取付関係寸法E1(Φmm)88 取付関係寸法da(Φmm)48.5 面取寸法r(mm)1 基本動定格荷重Cr(N)95500 基本静定格荷重Cor(N)144000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436922
2019-01-29
用途:
シーブのメンテンス時

商品自体は申し分なし。ただ納期が最初に予定表示していた期間よりも1カ月も延長となった。予定納品日の精度を上げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする