シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00436791 品番 SL04-5010NR
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法B(mm)40 幅B(mm)40 幅C(mm)39 寸法Cf(mm)30 外径D(Φmm)80 寸法E(mm)83.8 寸法J(Φmm)61 寸法S(mm)4.5 内径d(Φmm)50 寸法f(mm)2 寸法t(mm)0.8 取付関係寸法Cf1(mm)30 取付関係寸法E1(Φmm)94 取付関係寸法da(Φmm)53.5 面取寸法r(mm)1 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 トラスコ品番819-6446 基本動定格荷重Cr(N)100000 基本静定格荷重Cor(N)158000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする