※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
シーブ用SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
00436852
品番
SL04-5012NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
46
幅C(mm)
45
寸法Cf(mm)
34
外径D(Φmm)
95
寸法E(Φmm)
100(参考)
寸法J(Φmm)
73.4
寸法S(mm)
5.5
内径d(Φmm)
60
寸法f(mm)
2.5
寸法t(mm)
1
取付関係寸法Cf1(mm)
34
取付関係寸法E1(Φmm)
112
取付関係寸法da(Φmm)
65
面取寸法r(mm)
1
トラスコ品番
819-6448
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
グリース潤滑:1700
基本動定格荷重(KN [kgf])
123(12600)
基本静定格荷重(KN [kgf])
208(21200)
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方