寸法B(mm)46
幅B(mm)46
幅C(mm)45
寸法Cf(mm)34
外径D(Φmm)100
寸法E(mm)105
寸法J(Φmm)78
寸法S(mm)5.5
内径d(Φmm)65
寸法f(mm)2.5
寸法t(mm)1
取付関係寸法Cf1(mm)34
取付関係寸法E1(Φmm)116
取付関係寸法da(Φmm)70
面取寸法r(mm)1
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数複列
トラスコ品番819-6449
基本動定格荷重Cr(N)128000
基本静定格荷重Cor(N)224000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500