SL04-5015NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436947

 

SL04-5015NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436947
SL04-5015NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436947
SL04-5015NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436947

シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)115
幅B(mm)54
内容量1個注文コード00436947品番SL04-5015NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300
寸法B(mm)54幅B(mm)54幅C(mm)53寸法Cf(mm)42外径D(Φmm)115寸法E(mm)119.7寸法J(Φmm)90寸法S(mm)5.5内径d(Φmm)75寸法f(mm)2.5寸法t(mm)1取付関係寸法Cf1(mm)42取付関係寸法E1(Φmm)135取付関係寸法da(Φmm)80面取寸法r(mm)1軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列トラスコ品番819-6451基本動定格荷重Cr(N)197000基本静定格荷重Cor(N)325000JIS等級0荷重方向ラジアル許容回転速度(min-1) グリース潤滑1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする